入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトベンチスケール |
アプリケーションモード | 計量、部品カウント、パーセンテージ計量、動的/動物計量、密度測定 |
容量 | 2600g |
接続ポート | RS-232、USB |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | LCD |
卒業 | 0.01g |
住宅資材 | 金属 |
測定単位 | g |
全体の高さ | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 12 13 / 64 " |
全幅 | 8 11 / 16 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
電源ユニット | ACアダプター |
サブカテゴリ | 精密天びん |
計量面の深さ | 6.25 " |
計量面幅 | 6.25 " |
船の重量(kg) | 4.97 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アプリケーションモード | 容量 | 全幅 | プラットフォーム素材 | 電源ユニット | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCT2000 | 8.25 " | 計量の | 2000g | 8 1 / 5 " | プラスチック | AC、バッテリー | 5.75 " | 5.75 " | ¥19,530 | ||
DCT5000 | 8.25 " | 計量の | 5000g | 8 1 / 5 " | プラスチック | AC、バッテリー | 5.75 " | 5.75 " | ¥20,861 | ||
CQT202 | 9.5 " | 計量、天秤下計量、重量累計 | 200g | 6 4 / 5 " | ステンレス鋼 | AC、バッテリー | - | 4 5 / 7 " | ¥64,068 | ||
CB 501 | - | 計量の | 500g | - | ステンレス鋼 | バッテリーとACアダプター | 5-7 / 64」 | - | ¥18,011 | ||
CB 1001 | - | 計量の | 1000g | - | ステンレス鋼 | バッテリーとACアダプター | 5-7 / 64」 | - | ¥20,355 | ||
EBL12001e | 15 13 / 16 " | 計量、部品カウント、パーセンテージ計量、チェック計量、チェックカウント、動的/動物計量、累積、密度測定 | 12000g | 18 7 / 64 " | ステンレス鋼 | ACアダプター | 11.875 " | 15 13 / 16 " | ¥347,652 | ||
NBL223e | 12 13 / 64 " | 計量、部品カウント、パーセンテージ計量、動的/動物計量、密度測定 | 220g | 8 11 / 16 " | ステンレス鋼 | ACアダプター | 4.75 " | 4.75 " | ¥201,620 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。