ADAM EQUIPMENT CPWPLUS75M体重計ステンレス鋼プラットフォーム75kg / 165Lbキャップ
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
アイテム価格 | ベンチ規模 |
アプリケーションモード | 計量、動物、動的計量 |
容量 | 75kg / 165ポンド |
接続ポート | 双方向RS-232 |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | 大型バックライト付きLCD |
卒業 | 20g / 0.05ポンド |
全体の高さ | 1 3 / 5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8 7 / 10 " |
全幅 | 19 2 / 3 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
電源ユニット | バッテリーとACアダプター |
計量面の深さ | 19-7 / 10」 |
計量面幅 | 19 7 / 10 " |
船の重量(kg) | 11.3 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8423820010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アプリケーションモード | 容量 | 全幅 | 電源ユニット | 計量面の深さ | 計量面幅 | 接続ポート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPWプラス200 | 8 7 / 10 " | 計量、動物、動的計量 | 200kg / 440ポンド | 11 4 / 5 " | ACアダプター(付属)または単三電池6本(別売り) | 11-4 / 5」 | 11 4 / 5 " | 双方向RS-232 | ¥55,326 | ||
GBK午前15時 | 20.5 " | 計量、チェック計量、パーセンテージ計量、動的/動物計量、部品カウント | 6kg / 15ポンド | 11 13 / 16 " | ACアダプター、充電池 | 15-45 / 64」 | 11 13 / 16 " | RS-232 | ¥181,651 | ||
GBK午前30時 | 20.5 " | 計量、チェック計量、パーセンテージ計量、動的/動物計量、部品カウント | 15kg / 30ポンド | 11 13 / 16 " | ACアダプター、充電池 | 15-45 / 64」 | 11 13 / 16 " | RS-232 | ¥153,291 | ||
GBK午前60時 | 20.5 " | 計量、チェック計量、パーセンテージ計量、動的/動物計量、部品カウント | 30kg / 60ポンド | 11 13 / 16 " | ACアダプター、充電池 | 15-45 / 64」 | 11 13 / 16 " | RS-232 | ¥165,573 | ||
GBK午前150時 | 20.5 " | 計量、チェック計量、パーセンテージ計量、動的/動物計量、部品カウント | 60kg / 150ポンド | 11 13 / 16 " | ACアダプター、充電池 | 15-45 / 64」 | 11 13 / 16 " | RS-232 | ¥154,294 | ||
GBK午前300時 | 20.5 " | 計量、チェック計量、パーセンテージ計量、動的/動物計量、部品カウント | 150kg / 300ポンド | 11 13 / 16 " | ACアダプター、充電池 | 15-45 / 64」 | 11 13 / 16 " | RS-232 | ¥174,602 | ||
CPWプラス15 | - | - | - | 11 3 / 4 " | - | 11 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | - | ¥49,748 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。