入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイドビューセンサー |
色 | ホワイト |
コミュニケーション方法 | デジタルCat5ケーブル |
カバレッジ | 2400平方フィート |
インストールの種類 | コーナー/天井 |
センサータイプ | パッシブ赤外線 |
時間遅延 | 調節可能 |
タイマー範囲 | 30秒20分まで |
視角 | 360度 |
電圧 | 12から24 VDCへ |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8543709650 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | センサータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
NWV PDT 16 | パッシブ赤外線およびマイクロフォニック | ¥63,803 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。