入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルウォールスイッチ |
色 | ホワイト |
インストールの種類 | ウォールボックス |
最大動作温度。 | 14度から160度F |
電圧 | 12から24 VDCへ |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536509035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
NPODMWH | ホワイト | ¥25,204 | ||
NPODM IV | 象牙 | ¥23,192 | ||
NPODM DX IV. | 象牙 | ¥26,811 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。