入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDストリップライト |
色温度 | 4000K |
CRI | 83 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
高さ | 2.5 " |
LEDの交換 | 1ランプLFL |
長さ | 24 " |
ルーメン | 1700 |
ワットあたりのルーメン | 80 |
ライトバーの数 | 1 |
定格寿命 | 100,000時間 |
温度。 範囲 | -20〜30度C |
電圧 | 120/277 |
保証 | XNUMX年間の限定保証 |
出力 | 21 |
幅(Width) | 1 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 9405103000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | ルーメン | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZL1N L48 7000LM L / LENS MVOLT 40K WH | 48 " | 6000 | 75 | ¥45,840 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。