入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネル蛍光灯器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | -20〜104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
エンドキャップ | 有り |
器具タイプ | 低姿勢 |
フィクスチャワット数 | 120 |
脚注 | 2 |
高さ | 1.5 " |
ハウジング仕上げ | 高光沢、焼付白色エナメル |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F54T5HO |
ランプワット | 54 |
長さ | 46 " |
金属ゲージ | 22 |
取り付け | 個人または行、表面または中断 |
UPC | 745975499304 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 2.12 " |
船の重量(kg) | 2.05 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 117.86 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8539310070 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ランプワット | 周りの派遣社員。 範囲 | 器具タイプ | 長さ | 金属ゲージ | 電圧 | 幅(Width) | フィクスチャワット数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNS 2 54T5HO モーボルト GEB10PS | 54 | 0〜104度F | ヘビーデューティ | 48 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 120 | ¥27,038 | ||
TUNS 2 54T5HO MVOLT 1/4 GEB10PS | 54 | 0〜104度F | ヘビーデューティ | 96 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 240 | ¥45,113 | 見積依頼
| |
UNS 1 54T5HO モーボルト GEB10PS | 54 | 0〜104度F | ヘビーデューティ | 48 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 62 | ¥35,296 | ||
TUNS 1 54T5HO Mボルト GEB10PS | 54 | 0〜104度F | ヘビーデューティ | 96 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 120 | ¥47,716 | 見積依頼
| |
UNS 1 96HO Mボルト GEB10PS | 110 | -20〜104度F | ヘビーデューティ | 96 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 205 | ¥23,162 | 見積依頼
| |
UNS 2 48HO Mボルト GEB10PS | 60 | -20〜104度F | ヘビーデューティ | 48 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 125 | ¥24,628 | ||
UNS 2 96HO Mボルト GEB10PS | 110 | -20〜104度F | ヘビーデューティ | 96 " | 20 | 120-277 | 4.38 " | 205 | ¥27,180 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。