入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 占有センサー |
色 | ホワイト |
カバレッジ | 2000平方フィート |
インストールの種類 | 壁 |
センサータイプ | パッシブ赤外線 |
時間遅延 | 調節可能 |
タイマー範囲 | 30秒30分まで。 |
視角 | 180度 |
電圧 | 120 / 277 VAC |
ワット@ 120V | 800 |
ワット@ 277V | 1200 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8537109070 |
プロダクト | モデル | カバレッジ | センサータイプ | 時間遅延 | タイマー範囲 | 視角 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR9P | 452平方フィート | パッシブ赤外線 | アダプティブ/マニュアル | 30秒20分まで。 | 360度 | 120 / 277 VAC | ¥27,839 | ||
CMR 9 P 347 | 452平方フィート | パッシブ赤外線 | アダプティブ/マニュアル | 30秒20分まで。 | 360度 | 120/277/347VAC | ¥40,574 | ||
WSX PDTWH | 2000平方フィート | デュアルテクノロジーPIR /マイクロフォニック | 調節可能 | 30秒30分まで。 | 180度 | 120 / 277 VAC | ¥32,096 | ||
WSX PDT 2P ホワイト | 2000平方フィート | デュアルテクノロジーPIR /マイクロフォニック | 調節可能 | 30秒30分まで。 | 180度 | 120 / 277 VAC | ¥37,850 | ||
WSX PDT NL ホワイト | 2000平方フィート | デュアルテクノロジーPIR /マイクロフォニック | 調節可能 | 30秒30分まで。 | 180度 | 120 / 277 VAC | ¥28,079 | ||
WSX 2P NL ホワイト | 2000平方フィート | パッシブ赤外線 | 調節可能 | 30秒30分まで。 | 180度 | 120 / 277 VAC | ¥28,927 | ||
WSX PDT 2P NL WH | 2000平方フィート | デュアルテクノロジーPIR /マイクロフォニック | 調節可能 | 30秒30分まで。 | 180度 | 120 / 277 VAC | ¥37,676 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。