入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LED 表面固定具 |
調整範囲 | いいえ |
色温度 | 3500K |
CRI | 82 |
調光可能/調光不可 | 有り |
高さ | 3.875 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | 鋼 |
LEDの交換 | 2ランプLFL |
長さ | 24 " |
ルーメン | 1800 |
ワットあたりのルーメン | 90 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | -4-104 |
電圧 | 120/277 |
保証 | 5年限定保証 |
出力 | 20 |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 3.02 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 73.41 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 9405106010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | ルーメン | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WL4 20L EZ1 LP835 N100 NESPDT7 | 48 " | 2500 | 24 | ¥80,654 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。