入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォールブラケット蛍光灯 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0〜104度F |
バラストタイプ | エレクトロニック |
フィクスチャワット数 | 53 |
脚注 | 1 |
高さ | 4.5 " |
ハウジング仕上げ | グロスホワイトエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F25T8 |
ランプワット | 25 |
長さ | 36 " |
レンズの種類 | アクリル |
最小周りの派遣社員。 | 0度F |
取り付け | 壁または天井 |
タイプ | 汎用グレードの万能電子バラスト |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 4.62 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 95 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | タイプ | フィクスチャワット数 | 脚注 | 幅(Width) | 高さ | ランプ数量 | ランプの種類 | ランプワット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC 1 32 GEB120IS CO S10 | 汎用グレードの万能電子バラスト | 25 | 1 | 4.62 " | 4.5 " | 1 | F32T8 | 32 | ¥23,296 | ||
WC 2 32 GEB120IS CO S10 | 汎用グレードの万能電子バラスト | 55 | 1 | 4.62 " | 4.5 " | 2 | F32T8 | 32 | ¥23,413 | ||
WC 1 17 GEB120IS CO S10 | 汎用グレードの万能電子バラスト | 22 | 1 | 4.62 " | 4.5 " | 1 | F17T8 | 17 | ¥24,346 | ||
WC 2 17 GEB120IS CO S10 | 汎用グレードの万能電子バラスト | 39 | 1 | 4.62 " | 4.5 " | 2 | F17T8 | 17 | ¥22,616 | ||
WP 2 32 120/2 GEB1IS BF CO S10 | プレミアムグレードの商用電子安定器 | 48 | 3 | 7.25 " | 3.25 " | 2 | F32T8 | 32 | ¥50,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。