LITHONIA LIGHTING UNS 2 96T8 MVOLTGEB10ISフィクスチャヘビーデューティーT8
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネル蛍光灯器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | 32〜104度F |
バラストタイプ | エレクトロニック |
エンドキャップ | ノックアウトあり |
器具タイプ | ヘビーデューティ |
フィクスチャワット数 | 110 |
脚注 | 2 |
高さ | 3" |
ハウジング仕上げ | ホワイト高光沢焼付エナメル |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F96T8 |
ランプワット | 57 |
長さ | 96 " |
マッチコード | D、G |
推奨ランプ商品番号 | 1NZ23 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 4.38 " |
船の重量(kg) | 5.15 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 247.65 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8539310070 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | フィクスチャワット数 | 脚注 | ランプの種類 | ランプワット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNS 2 32 MVOLT GEB10IS | 0〜104度F | 58 | 2,9 | F32T8 | 28 | 48 " | ¥17,072 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。