入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネル蛍光灯器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0〜104度F |
バラストタイプ | エレクトロニック |
エンドキャップ | ノックアウトあり |
器具タイプ | ヘビーデューティ |
フィクスチャワット数 | 58 |
脚注 | 2,9 |
高さ | 3" |
ハウジング仕上げ | ホワイト高光沢焼付エナメル |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 28 |
長さ | 48 " |
マッチコード | D、G |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 4.38 " |
船の重量(kg) | 3.23 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8539310070 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | フィクスチャワット数 | 脚注 | ランプの種類 | ランプワット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNS 2 96T8 MVOLT GEB10IS | 32〜104度F | 110 | 2 | F96T8 | 57 | 96 " | ¥27,350 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。