LITHONIA LIGHTING STL4 48L EZ1 LP835 Led Volumetric Surface Fixture4フィート
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
アイテム価格 | LED 体積測定表面治具 |
調整範囲 | いいえ |
色温度 | 3500K |
CRI | 82 |
調光可能/調光不可 | 有り |
高さ | 3.875 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | アルミニウム |
LEDの交換 | 2ランプLFL |
長さ | 48 " |
ルーメン | 4800 |
ワットあたりのルーメン | 84 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | 0〜25度C |
電圧 | 120/277 |
出力 | 50 |
幅(Width) | 10.125 " |
船の重量(kg) | 5.63 |
船高(cm) | 9.86 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 25.73 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | ルーメン | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STL2 20L EZ1 LP835 | 24 " | 2200 | 26 | ¥61,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。