入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションセンサー |
色 | ホワイト |
カバレッジ | 360度 |
高さ | 3.35 " |
ハウジング仕上げ | 光沢 |
住宅資材 | プラスチック |
インストールの種類 | ウォールボックス |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプの種類 | 照明 |
ランプワット | 800 / 1200W |
長さ | 4" |
マックス 負荷 | 800 / 1200W |
センサータイプ | アウトドア |
時間遅延 | オートマチック |
UPC | 818257062807 |
視角 | 15〜20フィート |
電圧 | 120 / 277 VAC |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8543704000 |
原産国 | US |
モデル | 視角 | 価格 | |
---|---|---|---|
SBOR 10 ODP 白 0V | 30のフィート | ¥44,418 | |
SBOR 10 ODP 白 4V | 30のフィート | ¥45,742 | |
SBOR 6 ODP 白 0V | 15〜20フィート | ¥44,418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。