入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 発光ダイオードの投光器 |
色温度 | 3000K |
CRI | 84.3 |
高さ | 7 13 / 16 " |
ハウジング仕上げ | ダークブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
LEDの交換 | 100W INC / 23W-26W CFL |
長さ | 5.25 " |
水晶体物質 | ガラス |
配光 | 広い洪水 |
ルーメン | 592 |
ワットあたりのルーメン | 56 |
取り付け | ラウンドポール |
定格寿命 | 100,000時間 |
温度。 範囲 | -30度から40度C |
電圧 | 120から277 VACへ |
保証 | 5年 |
出力 | 11 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9405103000 |
プロダクト | モデル | 色温度 | CRI | 長さ | 配光 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLB F8 50K | 5000K | 65.1 | 5.25 " | 広い洪水 | 835 | 76 | 1/2 "NPTのナックル | ¥67,186 | ||
OLB S8 50K | 5000K | 65.5 | 3.5 " | Spot | 857 | 78 | 1/2 "NPTのナックル | ¥60,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。