入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 2ポートケーブル |
長さ | 372 " |
タイプ | 再配置、OnePass OC2 |
電圧 | 480 |
船の重量(kg) | 2.02 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
OC2 27712 / 3G 09 M10 | 108 " | 277 | ¥18,032 | |
OC2 277 12 / 3G 15 M5 | 180 " | 277 | ¥22,595 | |
OC2 277 12 / 3G 25 M4 | 300 " | 277 | ¥31,078 | |
OC2 277 12 / 3G 31 M3 | 372 " | 277 | ¥36,239 | |
OC2 277 12 / 4G 09 M10 | 108 " | 277 | ¥20,287 | |
OC2 277 12 / 4G 15 M5 | 180 " | 277 | ¥25,954 | |
OC2 277 12 / 4G 25 M4 | 300 " | 277 | ¥35,891 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。