LITHONIA LIGHTING LHXNY W 1R非常灯付き誘導灯12.7w赤
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非常灯付き誘導灯 |
バッテリタイプ | 鉛カルシウム |
深さ | 4.25 " |
方向指示器 | フィールドで選択可能なシェブロン |
フィクスチャワット数 | 12.7 |
高さ | 15.5 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | 鋼 |
ランプの種類 | LED製品 |
文字の色 | レッド |
文字サイズ | 8" |
取り付け | フラッシュのみ |
顔の数 | 1 |
動作温度 範囲 | 60〜90度F |
オプションのガード | 4YFV2 |
電圧 | 120/277 |
保証 | 3年 |
幅(Width) | 14.5 " |
船の重量(kg) | 6.76 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 39.62 |
HSコード | 9405606000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 取り付け | バッテリタイプ | 深さ | 動作温度 範囲 | 電圧 | 保証 | 幅(Width) | フィクスチャワット数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECBR LED M6 | ユニバーサル | ニッケルカドミウム | 1.875 " | - | 120/277 | 2年 | 12.62 " | 3 | ¥37,225 | ||
ECBG LED M6 | ユニバーサル | ニッケルカドミウム | 1.875 " | - | 120/277 | 2年 | 12.62 " | 3 | ¥38,084 | ||
LHQM LED r | ユニバーサル | ニッケルカドミウム | 2.5 " | 50〜104度F | 120/277 | 5年 | 19.25 " | 5 | ¥46,067 | ||
LHQM LED RHO | ユニバーサル | ニッケルカドミウム | 2.5 " | 50〜104度F | 9.6 | 5年 | 19.25 " | 5 | ¥45,013 | ||
LHQM LED G | ユニバーサル | ニッケルカドミウム | 2.5 " | 50〜104度F | 9.6 | 5年 | 19.25 " | 3 | ¥52,024 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。