入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDラップアラウンドフィクスチャ |
色温度 | 3500K |
CRI | 82 |
調光可能/調光不可 | いいえ |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 2.75 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | 鋼 |
LEDの交換 | 2ランプLFL |
長さ | 48 " |
ルーメン | 4000 |
ワットあたりのルーメン | 80 |
定格寿命 | 50,000時間 |
形状 | 長方形 |
温度。 範囲 | -20〜104度F |
電圧 | 120-277 |
保証 | 5年 |
出力 | 50 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 4.97 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 123.44 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 9405103000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 電圧 | 色温度 | CRI | 保証 | 出力 | 幅(Width) | LEDの交換 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBL2 LP835 | 120-277 | 3500K | 82 | 5年 | 26 | 10 " | 2ランプLFL | 24 " | ¥38,086 | ||
LBL2 LP840 | 120-277 | 4000K | 82 | 5年 | 26 | 10 " | 2ランプLFL | 24 " | ¥41,898 | ||
LBL4 LP840 | 120-277 | 4000K | 82 | 5年 | 50 | 10 " | 3ランプLFL | 48 " | ¥44,336 | ||
FMLWL 24 840 | 120 | 4000K | 85 | 5年 | 19.6 | 5.5 " | 1ランプLFL | 24.5 " | ¥21,713 | ||
FMLWL 48 840 | 120 | 4000K | 85 | 5年 | 40 | 5.5 " | 1ランプLFL | 47 13 / 32 " | ¥25,731 | ||
SBL4 LP840 | 120〜277 | 4000K | 82.0 | 5年 | - | - | 2ランプT8 | - | ¥40,007 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。