LITHONIA LIGHTING L 2 96T8HO MVOLT GEB10PSInd。蛍光灯器具標準
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準シリーズ蛍光灯器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | -20〜158度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
チャネルコネクタ | エンドプレート/チャネルコネクタのコンビネーションネジ |
チャネル幅 | 4-3 / 16」 |
器具タイプ | 汎用スタンダードシリーズ |
フィクスチャワット数 | 146 |
高さ | 4" |
ハウジング仕上げ | ハイグロスホワイト |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F96T8HO |
ランプワット | 86 |
長さ | 96 " |
取り付け | 個別にまたは連続して、表面に直接または一時停止 |
リフレクタータイプ | 開口部なし |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 9.63 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 246.89 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 器具タイプ | フィクスチャワット数 | 高さ | アイテム価格 | リフレクタータイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA 2 96T8HO Mボルト GEB10PS | 50〜104度F | 汎用スタンダードシリーズ | 146 | 4" | 標準シリーズ蛍光灯器具 | 開口部 | 12 " | ¥43,762 | ||
AF 2 96T8HO Mボルト GEB10PS | 50〜104度F | ヘビーデューティーT8シリーズ | 172 | 6.625 " | ヘビーデューティー蛍光灯器具 | 開口部 | 13.38 " | ¥41,590 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。