LITHONIA LIGHTING IBZ 654 WD ACRPIMP蛍光ハイベイフィクスチャT5ho360w
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蛍光ハイベイフィクスチャ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から104度F |
バラスト量 | 2 |
バラストタイプ | 電子プログラムスタート |
フィクスチャワット数 | 360W |
高さ | 2.625 " |
ハウジング仕上げ | 高光沢白焼付エナメル |
住宅資材 | 22ガリウム鋼 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 6 |
ランプの種類 | T5HO |
ランプワット | 54W |
長さ | 48.25 " |
配光 | 広い |
取り付け | 表面または茎 |
取り付け高さ | 15〜25フィート |
リフレクター素材 | アルミ |
リフレクタータイプ | ホワイト |
山へのスペース高さの比率 | 1.33 |
電圧 | 120から277Vへ |
幅(Width) | 18.75 " |
船の重量(kg) | 6.37 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | バラスト量 | バラストタイプ | 配光 | 取り付け | リフレクタータイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS5HB 3 54T5HO SBL ND MVOLT 1/41/2 ACNS | 92.13 " | 2 | エレクトロニック | 狭い | 天井または吊り下げ | みろ4 | 120から277Vへ | 9 5 / 16 " | - | 見積依頼
| |
TMS5HB 3 54T5HO SBL WD MVOLT 1/41/2 ACNS | 92.13 " | 2 | エレクトロニック | 広い | 天井または吊り下げ | ホワイト | 120から277Vへ | 9 5 / 16 " | - | 見積依頼
| |
IBZ 454 Hボルト | 48 1 / 16 " | 2 | 電子プログラムラピッドスタート | 狭い | 天井または吊り下げ | みろ4 | 347から480Vへ | 13.25 " | ¥45,742 | ||
IBZ 654 Hボルト | 48 1 / 16 " | 3 | 電子プログラムスタート | 狭い | 天井または吊り下げ | みろ4 | 347から480Vへ | 18.12 " | ¥61,129 | ||
IBZ 654 GEB277PS10 CS90W | 48 1 / 16 " | 2 | 電子プログラムスタート | 狭い | 天井または吊り下げ | みろ4 | 120から277Vへ | 18.12 " | ¥70,301 | ||
IBZ 454 GEB10PS90 CS93W | 48 1 / 16 " | 1 | 電子プログラムラピッドスタート | 狭い | 中断 | みろ4 | 120から277Vへ | 13.25 " | ¥58,384 | ||
FGB24854T5HOT1X20HVOLT 2/4 GEB10PS CS93W | 48 " | 2 | 電子プログラムスタート | 仕事 | 中断 | 開口部なし | 347から480Vへ | 24 " | ¥47,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。