入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDスクエアライト |
色温度 | 4000K |
CRI | 85 |
高さ | 3.25 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | 鋼 |
長さ | 14 " |
レンズの種類 | ホワイトアクリル |
ルーメン | 1600 |
ワットあたりのルーメン | 67 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | 0〜85度F |
電圧 | 120 |
保証 | 5 年 |
出力 | 24 |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 39.62 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 9026804000 |
プロダクト | モデル | 長さ | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMLSL 11 14840 M4 | 11 " | 1100 | 69 | 16 | 11 " | ¥24,001 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。