LITHONIA LIGHTING DSXPG LED 20C 1000 50K T5W MVOLTDWHXDLEDパーキングガレージライト71w5000k
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
アイテム価格 | LEDパーキングガレージライト |
色温度 | 5000K |
CRI | 65 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 3.437 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | アルミニウム |
LEDの交換 | 175W HPS / MH |
長さ | 17.75 " |
配光 | 広い |
ルーメン | 6546 |
ワットあたりのルーメン | 88 |
定格寿命 | 100,000時間 |
温度。 範囲 | -40Cから40C |
電圧 | 120-277 |
保証 | 5年 |
出力 | 71 |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 8.74 |
船の長さ(cm) | 45.09 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | US |
モデル | 配光 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DSXPG LED 20C 700 50K ASY MVOLT DWHXD | 非対称 | 5000 | 94 | 51 | ¥134,274 | |
DSXPG LED 20C 700 50K T5W Mボルト DWHXD | 広い | 5166 | 97 | 51 | ¥127,521 | |
DSXPG LED 20C 1000 50K ASY MVOLT DWHXD | 非対称 | 6335 | 86 | 71 | ¥152,347 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。