入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用フラッドライト |
認証 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
色温度 | 5000K |
CRI | 70 |
説明/特集 | 上部/下部バイザー; フルバイザー; 破壊者ガード |
終了 | パウダーコーティング |
フィクスチャワット数 | 54.0 |
高さ | 12 " |
ハウジングの色 | ダークブロンズ |
住宅資材 | アルミニウム |
ランプの種類 | LED製品 |
LEDの交換 | 150W HPS / MH |
長さ | 3" |
水晶体物質 | ガラス |
配光 | 広い洪水 |
ルーメン | 7794 |
ワットあたりのルーメン | 143.1 |
装着タイプ | ナックル |
頭の数 | 1 |
定格寿命 | 100,000時間 |
センサータイプ | センサーは含まれていません |
ソケットタイプ | COB |
温度。 範囲 | -40度から40度C |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5 年 |
幅(Width) | 12.75 " |
船の重量(kg) | 4.91 |
プロダクト | モデル | フィクスチャワット数 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSXF1 LED P2 50K M4 | 42.0 | 5579 | 133.0 | 8.875 " | ¥117,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。