LITHONIA LIGHTING DLIBZ14ACLレンズアクリル4ランプIbzで使用
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換レンズ |
終了 | ホワイト |
高さ | 2" |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
長さ | 48 " |
タイプ | アクリル |
幅(Width) | 16.5 " |
船の重量(kg) | 4.65 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 42.93 |
HSコード | 9405920000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | ハウジング仕上げ | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2GT8 A12 WWGR | - | - | - | 45.76 " | 2 x 4GT8シリーズフィクスチャ | 21.83 " | ¥8,395 | ||
L2GT82 A12 WWGR | - | - | - | - | 2 x 2GT8シリーズフィクスチャ | - | ¥7,932 | ||
DDM48 | - | 3.5 " | - | 55 " | 4フィートDM / DMWシリーズフィクスチャ | 7.75 " | ¥11,927 | ||
DDM96 | - | 3" | - | 98 " | 8フィートDM / DMWシリーズフィクスチャ | 7" | ¥23,041 | 見積依頼
| |
DEFSACR | - | - | - | - | EFSシリーズの備品 | - | ¥47,168 | ||
左48 | - | - | - | - | 4フィートEFTシリーズフィクスチャ | - | ¥34,973 | ||
左96 | - | - | - | - | 8フィートEFTシリーズフィクスチャ | - | ¥31,843 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。