入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 埋め込み式照明トリム |
はめあい | 6 "ハウジング |
ハウジング仕上げ | クリアディフューズ |
住宅資材 | 金属 |
内部径 | 5-3 / 4」 |
ランプの種類 | 13 W DTT4ピンCFL |
外径 | 7" |
タイプ | クリアディフューズ |
UPC | 784231093436 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 9405994090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | ランプの種類 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F8O3A | アルミニウム | CFL | バッフル | ¥15,720 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。