LITHONIA LIGHTING 2RTL2RT 33L EZ1LP835LEDトロファキット2x 2 3000l 45w
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDトロファキット |
色温度 | 3500K |
CRI | 82 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 3.125 " |
LEDの交換 | Uベンド |
長さ | 24 " |
ルーメン | 3000 |
ワットあたりのルーメン | 66 |
温度。 範囲 | 0〜104度F |
UPC | 753573756743 |
電圧 | 120/277 |
保証 | 5年限定保証 |
出力 | 45 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 7.95 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。