LITHONIA LIGHTING 2M 3 32 A12 MVOLT 1 / 3GEB10IS商用フィクスチャ3ランプ32wt8-120
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
アイテム価格 | 市販の蛍光灯器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0〜104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | 3、XNUMXランプ、インスタントスタート電子 |
エネルギースター準拠 | いいえ |
器具タイプ | 表面トロファ |
フィクスチャワット数 | 85 |
高さ | 3.75 " |
ハウジング仕上げ | 高光沢、焼付白色エナメル |
住宅資材 | 鋼 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 3 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 28 |
長さ | 48 " |
レンズの種類 | アクリル |
取り付け | 表面または茎 |
交換レンズ | 1VNT2 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 12.79 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。