LITHONIA LIGHTING 2M 2 32 A12 MVOLTGEB10ISフィクスチャコマーシャル64w
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 装飾的な蛍光灯の備品 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0〜104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
エネルギースター準拠 | いいえ |
器具タイプ | 表面トロファ |
フィクスチャワット数 | 58 |
高さ | 3.75 " |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | 鋼 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 28 |
長さ | 48 " |
レンズの種類 | アクリル |
取り付け | 個別、列、表面、または吊り下げ |
交換レンズ | 1VNT2 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 12.77 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 125.22 |
船幅(cm) | 64.01 |
HSコード | 9405108020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バラストタイプ | フィクスチャワット数 | ランプ数量 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10IS | 4、XNUMXランプ電子 | 112 | 4 | 表面または吊り下げ | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。