入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDトロファキット |
色温度 | 4000K |
CRI | 82 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
キットごとの備品 | 1 |
高さ | 3.75 " |
キットの内容 | LEDボード、ドライバー、リフレクター、ブラケット |
LEDの交換 | 2ランプLFL |
長さ | 24 " |
ルーメン | 2603 |
ワットあたりのルーメン | 94 |
温度。 範囲 | 0度から75度F |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5年 |
出力 | 27.8 |
幅(Width) | 22.5 " |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9405103000 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | LEDの交換 | 長さ | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 温度。 範囲 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP840 | LEDトロファフィクスチャレトロフィットキット | 3ランプLFL | 48 " | 4500 | 91 | 0〜104度F | 49 | ¥66,093 | ||
2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840 | LEDトロファフィクスチャレトロフィットキット | Uベンド | 22.625 " | 3300 | 91 | 0〜104度F | 37 | ¥47,158 | ||
2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGR | LEDトロファキット | 4ランプLFL | 48 " | 4402 | 114 | 0度から75度F | 38.5 | ¥41,235 | ||
2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR | LEDトロファキット | 2ランプLFL | 24 " | 1990 | 101 | 0度から75度F | 19.7 | ¥41,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。