LITHONIA LIGHTING 10815BNフィクスチャF17t8v120wバンドエンド
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
アイテム価格 | 装飾的なランプ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0〜104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
エネルギースター準拠 | 有り |
器具タイプ | 線形 |
フィクスチャワット数 | 34 |
高さ | 3.5 " |
ハウジング仕上げ | ブラシ付きニッケル |
住宅資材 | 鋼 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F17T8 |
ランプワット | 17 |
長さ | 24.5 " |
レンズの種類 | ホワイトアクリル |
取り付け | 天井 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 2.86 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 68.83 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 9405106010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | フィクスチャワット数 | ランプの種類 | ランプワット | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10648RE BZ | 64 | F32T8 | 32 | 49.75 " | 8.38 " | ¥31,575 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。