入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムタップ |
アダプターの種類 | 2 "オスNPT |
容量 | 5 GPM |
直径 | 2" |
材料 | アルミニウム |
自己プライミング | 有り |
のために使用される | 洗剤、油、ワックス、水、石鹸、一部の酸、一部のアルコール、染料、潤滑剤 |
接液材料 | アルミニウム、バイトン |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。