アイテム価格 | ノズルアセンブリ、ストレート |
ブランドに合う | ドングリ |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 10A316, 10A320, 10A317, 10A324, 10A319, 10A321 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | 3543-2-F-DV-VPB-MXTP, 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP, 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP, 3544-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP |
UPC | 883232464457 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8481901000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。