入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 平頭ねじ |
ブランドに合う | ドングリ |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 10A312, 10A314, 10A316, 10A318, 10A320, 10A322, 10A313, 10A315, 10A317, 10A324, 10A325, 10A319, 10A321, 10A323 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | 3402-2-F-VPB-MXTP, 3563-2-F-DV-VPB-MXTP, 3543-2-F-DV-VPB-MXTP, 3544-2-F-DV-VPB-MXTP, 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP, 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP, 3402-2-SO-VPB-MXTP, 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP, 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP, |
材料 | ステンレス鋼 |
サイズ | 10-32 x 3/4 " |
UPC | 883232424871 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。