ACME ELECTRIC TF217439S配電用変圧器、低電圧、単相、2kVA
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 13 " |
kVA定格 | 2kVA |
長さ | 5.13 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 190/200/208/220V x 380/400/416/440V |
製品データシート | acme-electric-tf217439s.pdf |
二次電圧 | 120 / 240V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 5.5 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 17.1 |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 二次電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF249873S | 11.5 " | 7.13 " | 120 / 240V | 10.31 " | ¥292,927 | ||
TF217437S | 10.5 " | 5.13 " | 120 / 240V | 5.5 " | ¥140,604 | ||
TF252520S | 14.38 " | 7.13 " | 120 / 240V | 10.31 " | ¥438,043 | ||
TF279301S | 13 " | 5.13 " | 110 / 220V | 5.5 " | ¥171,806 | ||
TF252794S | 15.19 " | 10.84 " | 120 / 240V | 13.5 " | ¥331,726 | ||
TF252796S | 16.94 " | 11.59 " | 120 / 240V | 14.12 " | ¥495,459 | ||
TF279302S | 11.5 " | 7.13 " | 110 / 220V | 10.31 " | ¥211,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。