ACME ELECTRIC TE1530223S配電用変圧器、低電圧、単相、100kVA、非換気
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
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | 非換気 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 42 " |
kVA定格 | 100kVA |
長さ | 30 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 240V×480V |
製品データシート | acme-electric-te1530223s.pdf |
二次電圧 | 120 / 240V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
UPC | 047503090794 |
幅(Width) | 40 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 348.75 |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TE2A530213S | 35.47 " | 26.9 " | 31.9 " | ¥1,754,472 | |
TE2530203S | 35.47 " | 26.9 " | 31.9 " | ¥1,511,408 | |
TE2530193S | 35.47 " | 26.9 " | 31.9 " | ¥1,276,616 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。