ACME ELECTRIC TB2000F012F2産業用制御変圧器、2 kVA、2極一次ブロックが一体型に取り付けられています
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御トランス |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 8.5 " |
長さ | 7.125 " |
一次電圧 | 240、347、380V |
二次電圧 | 120×240V |
UPC | 047503005293 |
幅(Width) | 6.75 " |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TB5000F012 | 10.31 " | 7.5 " | 9" | - | 見積依頼
|
TB2000F012 | 8.88 " | 5.79 " | 6.75 " | - | 見積依頼
|
TB3000F012 | 8.5 " | 7.62 " | 9" | - | 見積依頼
|
TB1000B012F2 | 7" | 6.795 " | 6.38 " | - | 見積依頼
|
TB1000B012 | 7.19 " | 5.42 " | 6.38 " | - | 見積依頼
|
TB1500F012F2 | 7" | 6.795 " | 6.38 " | ¥67,798 | 見積依頼
|
TB1500F012 | 8.13 " | 5.44 " | 6.38 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。