ACME ELECTRIC T3112K0093BS配電用変圧器、低電圧、三相、600 / 480V、112.5kVA、シールド付き
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | 換気された |
効率化 | 視聴者の38%が |
注ぐ速さ | 150LQ |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 35.47 " |
kVA定格 | 112.5kVA |
長さ | 26.88 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 温度 | 150度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | ネマ3R |
ポートタイプ | 1.3125-12 UN-2B SAE |
一次電圧 | 600V |
製品データシート | acme-electric-t3112k0093bs.pdf |
二次電圧 | 480Y / 277V |
シャフトタイプ | テーパー |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
速度 | 775 RPM |
トルク | 575 Nmで |
UPC | 047503093351 |
幅(Width) | 31.9 " |
巻線材 | アルミニウム |
プロダクト | モデル | 巻線材 | 構造 | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | 装着タイプ | 二次電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3793331S | アルミニウム | カプセル化 | 18.86 " | 9.03 " | 115度C | 床 | 208Y / 120V | 20.3 " | ¥507,703 | ||
T2A795171S | アルミニウム | カプセル化 | 11.83 " | 8.82 " | 115度C | 壁 | 480Y / 277V | 14.17 " | ¥304,964 | ||
T2A795181S | アルミニウム | カプセル化 | 14.03 " | 11.52 " | 115度C | 壁 | 480Y / 277V | 17.77 " | ¥423,726 | ||
T2A795161S | 銅 | カプセル化 | 10.38 " | 7.47 " | 115度C | 壁 | 480Y / 277V | 12.37 " | ¥218,257 | ||
T3795191S | アルミニウム | カプセル化 | 18.86 " | 9.03 " | 115度C | 床 | 480Y / 277V | 20.3 " | ¥377,769 | ||
T2A793311S | アルミニウム | カプセル化 | 11.83 " | 8.82 " | 115度C | 壁 | 208Y / 120V | 14.17 " | ¥277,202 | ||
T3015K0323BS | アルミニウム/銅 | 換気された | 25.5 " | 19.37 " | 150度C | 床 | 240D 120V | 24.39 " | ¥607,314 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。