ACME ELECTRIC T2A793321S配電用変圧器、低電圧、三相、600 / 208V、9kVA
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
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 14.03 " |
kVA定格 | 9kVA |
長さ | 11.52 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 600V |
製品データシート | acme-electric-t2a793321s.pdf |
二次電圧 | 208Y / 120V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
UPC | 047503722329 |
幅(Width) | 17.77 " |
巻線材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 81 |
プロダクト | モデル | 巻線材 | 構造 | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | 装着タイプ | 二次電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3793331S | アルミニウム | カプセル化 | 18.86 " | 9.03 " | 115度C | 床 | 208Y / 120V | 20.3 " | ¥507,703 | ||
T2A795171S | アルミニウム | カプセル化 | 11.83 " | 8.82 " | 115度C | 壁 | 480Y / 277V | 14.17 " | ¥304,964 | ||
T2A795181S | アルミニウム | カプセル化 | 14.03 " | 11.52 " | 115度C | 壁 | 480Y / 277V | 17.77 " | ¥423,726 | ||
T2A795161S | 銅 | カプセル化 | 10.38 " | 7.47 " | 115度C | 壁 | 480Y / 277V | 12.37 " | ¥218,257 | ||
T3795191S | アルミニウム | カプセル化 | 18.86 " | 9.03 " | 115度C | 床 | 480Y / 277V | 20.3 " | ¥377,769 | ||
T2A793311S | アルミニウム | カプセル化 | 11.83 " | 8.82 " | 115度C | 壁 | 208Y / 120V | 14.17 " | ¥277,202 | ||
T3015K0323BS | アルミニウム/銅 | 換気された | 25.5 " | 19.37 " | 150度C | 床 | 240D 120V | 24.39 " | ¥607,314 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。