ACME ELECTRIC T181223産業用制御変圧器、240 X 480 / 120V、10000VA、過酷な環境
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
アイテム価格 | 制御トランス |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 16.47 " |
長さ | 12.94 " |
マックス。 温度 | 55度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 240×480V |
製品データシート | acme-electric-t181223.pdf |
二次電圧 | 120V |
幅(Width) | 13.88 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 138.6 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。