ACME ELECTRIC PTBA3150009SSゾーンパワーセンター、三相、480 / 208V、9kVA、スナップインブレーカー、304ステンレス鋼
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
アイテム価格 | 配電ブロック |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 33.75 " |
kVA定格 | 9kVA |
長さ | 7.63 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 480V |
製品データシート | acme-electric-ptba3150009ss.pdf |
二次電圧 | 208Y / 120V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
UPC | 047503090565 |
幅(Width) | 22.13 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 114.75 |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 巻線材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTBA3150015SS | 35.13 " | 12.38 " | 22.13 " | 銅 | ¥1,504,191 | |
PTBA3150022SS | 38.25 " | 13.3 " | 30.25 " | 銅 | ¥1,690,888 | |
PTBA3150030SS | 43.75 " | 13.75 " | 33 " | 銅 | ¥1,941,978 | |
PTBA3150022LS | 38.25 " | 13.3 " | 30.25 " | アルミニウム | ¥1,411,349 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。