ACME ELECTRIC PT0B1150015LSゾーンパワーセンター、単相、480 / 120V、15kVA、ボルトインブレーカー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電ブロック |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 34.38 " |
kVA定格 | 15kVA |
長さ | 12.38 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 480V |
製品データシート | acme-electric-pt0b1150015ls.pdf |
二次電圧 | 120 / 240V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 17.13 " |
巻線材 | アルミニウム |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PT0B1150010LS | 34.38 " | 12.38 " | 17.13 " | ¥781,408 | 見積依頼
|
PT0B1150007LS | 32.13 " | 11 " | 15.88 " | ¥737,598 | 見積依頼
|
PT0B1150005LS | 32.13 " | 11 " | 15.88 " | ¥692,693 | 見積依頼
|
PT0B1150025LS | 41.88 " | 13.5 " | 17.88 " | ¥1,003,346 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。