ACME ELECTRIC H3150K0014BCS高調波緩和変圧器、三相、480 / 208V、150kVA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高調波緩和変圧器 |
構造 | 換気された |
効率化 | 視聴者の38%が |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 41.52 " |
kVA定格 | 150kVA |
長さ | 29.88 " |
マックス。 温度 | 150度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 480V |
二次電圧 | 208Y / 120V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 32.9 " |
巻線材 | 銅 |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
H3075K0014BCS | 35.9 " | 26.88 " | 31.9 " | - | 見積依頼
|
H3030K0014BCS | 29.9 " | 22.37 " | 28.15 " | ¥1,468,134 | 見積依頼
|
H3225K0014BCS | 41.52 " | 29.88 " | 32.9 " | ¥5,946,300 | 見積依頼
|
H3112K0014BCS | 41.52 " | 29.88 " | 32.9 " | ¥3,376,393 | 見積依頼
|
H3045K0014BCS | 29.9 " | 22.37 " | 28.15 " | ¥1,469,261 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。