入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源 |
定格電流 | 5-3.57 A |
効率化 | 視聴者の38%が |
周波数 | 47-63 Hzの |
高さ | 3.54 " |
長さ | 4.02 " |
最大ワット数 | 50 W |
動作温度 範囲 | -10〜 +50度C |
出力電圧 | 12 VDC |
タイプ | DINレール |
定格電圧 | 90-264 VAC |
幅(Width) | 1.26 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 最大ワット数 | 出力電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMP124006 | 0.68-0.54 A | 15 W | 24 VDC | 0.9 " | ¥27,295 | ||
DMP1120125 | 1.25-17 A | 15 W | 12 VDC | 0.9 " | ¥27,295 | ||
DMP1240125 | 1.36-17 A | 30 W | 24 VDC | 0.9 " | ¥15,969 | ||
DMP112025 | 3-2.14 A | 30 W | 12 VDC | 0.9 " | ¥34,146 | ||
DMP12402 | 2.27-1.79 A | 50 W | 24 VDC | 1.26 " | ¥36,785 | ||
DMP14801 | 19-0.96 A | 50 W | 48 VDC | 1.26 " | ¥36,697 | ||
DMP1504 | 4.4-3.64 A | 20 W | 5 VDC | 0.9 " | ¥30,513 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。