ACME ELECTRIC DM32420電源、DINレール、三相、480W、24V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源 |
定格電流 | 20-17.1 A |
効率化 | 視聴者の38%が |
周波数 | 47-63 Hzの |
高さ | 5.12 " |
長さ | 4.96 " |
最大ワット数 | 480 W |
動作温度 範囲 | -10〜 +60度C |
出力電圧 | 24 VDC |
製品データシート | acme-electric-dm32420.pdf |
タイプ | DINレール |
定格電圧 | 340〜575 VAC、450〜820 VDC |
幅(Width) | 6.14 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。