ACME ELECTRIC CE1500N010 Control Transformer, 208VAC/230VAC/400VAC/460VAC/575VAC, 115VAC/230VAC/24VAC
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御トランス |
船の重量(kg) | 20.43 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
TB75N001F2 | ¥41,635 | ||
TB75N001 | ¥30,438 | ||
TB500N001 | ¥75,443 | ||
TB250N001 | ¥51,452 | ||
TB100N001F2 | ¥44,869 | ||
TB350N001 | ¥71,808 | ||
TB50N001F2 | ¥34,737 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。