ACME ELECTRIC AS30331医療用絶縁トランス、トロイド、密閉型、120 / 120V、1800VA
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
アイテム価格 | 絶縁変圧器 |
深さ | 14 " |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 9.13 " |
アウトレットの数 | 4 |
一次電圧 | 120V |
規制 | 視聴者の38%が |
幅(Width) | 4.13 " |
船の重量(kg) | 16.65 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。