ACME ELECTRIC ALRC027LWEラインリアクトル、AC、三相、240/480 / 600V、1361 uH、27A、カプセル化
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
アイテム価格 | ラインリアクター |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 11.5 " |
インダクタンス | 1361uH |
長さ | 11.5 " |
マックス。 温度 | 115度C |
モーターHP | 20 HP |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 240V / 480V / 600V |
製品データシート | acme-electric-alrc027lwe.pdf |
UPC | 047503096628 |
幅(Width) | 11.5 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 14.4 |
モデル | 高さ | インダクタンス | 長さ | モーターHP | 取付穴サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRC160LWE | 11.83 " | 230uH | 11.83 " | 125 HP | - | 11.83 " | ¥240,928 | |
ALRC160CBC | 7" | 230uH | 8" | 125 HP | 3.6 " | 9" | ¥149,969 | |
ALRC016TBC | 4.75 " | 2297uH | 4" | 10馬力 | 2" | 6.5 " | ¥37,801 | |
ALRC004LWE | 9.68 " | 9189uH | 4.5 " | 2馬力 | - | 4.75 " | ¥47,171 | |
ALRC110CBC | 7" | 334uH | 6.5 " | 75 HP | 3.6 " | 9" | ¥119,811 | |
ALRB250CBC | 8.5 " | 88uH | 8" | 200 HP | 4.6 " | 10.8 " | ¥187,151 | |
ALRC110LWE | 11.83 " | 334uH | 11.83 " | 75 HP | - | 11.83 " | ¥192,478 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。