入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引き出しスライド |
閉じた長さ | 28 " |
クロージャタイプ | ソフトクローズ |
色 | シルバー |
戻り止めタイプ | でホールド |
切断方法 | レバー |
拡張長さ | 32 " |
拡張タイプ | フル |
終了 | 亜鉛メッキ |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 1 13 / 16 " |
負荷容量 | 100ポンド |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | サイドまたはブラケット |
製品データシート | accuride-c-3832-c10d.pdf |
スクリューサイズ | #8 |
ねじタイプ | なべ頭 |
サイドマウントロードキャップ。 ペアあたり | 100ポンド |
サイドスペース | 1 / 2 " |
移動距離 | 28 " |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8302423015 |
原産国 | MX |
モデル | 閉じた長さ | 戻り止めタイプ | 負荷容量 | 材料 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 3832-C10D | 10 " | でホールド | 100ポンド | 鋼 | 2 | ¥5,399 | |
C 3832-C12D | 12 " | でホールド | 100ポンド | 鋼 | 2 | ¥5,221 | |
C 3832-C14D | 14 " | でホールド | 100ポンド | 鋼 | 2 | ¥5,930 | |
C 3832-C16D | 16 " | でホールド | 100ポンド | 鋼 | 2 | ¥5,484 | |
C 3832-C18D | 18 " | でホールド | 100ポンド | 鋼 | 2 | ¥6,260 | |
C 3832-C20D | 20 " | でホールド | 100ポンド | 鋼 | 2 | ¥6,848 | |
C 3832-C22D | 22 " | でホールド | 100ポンド | 鋼 | 2 | ¥7,048 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。