入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引き出しスライド |
閉じた長さ | 22 " |
クロージャタイプ | ソフトクローズ |
色 | シルバー |
戻り止めタイプ | でホールド |
切断方法 | 非切断 |
拡張長さ | 32 " |
拡張タイプ | 切断のないオーバートラベル |
終了 | 亜鉛メッキ |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 1.54 " |
負荷容量 | 155ポンド |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | ブラケット |
旅行中 | 0.83 " |
製品データシート | accuride-c-301--2590-18d.pdf |
スクリューサイズ | #8 |
ねじタイプ | なべ頭 |
サイドマウントロードキャップ。 ペアあたり | 113ポンド |
サイドスペース | .75スライド、2.25 " |
テストされた引き出しの幅 | 16 " |
移動距離 | 22-53 / 64」 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 3.36 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 56.13 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8302423015 |
原産国 | MX |
モデル | 閉じた長さ | 移動距離 | 負荷容量 | 材料 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 301 -2590-18D | 18 " | 18-53 / 64」 | 155ポンド | 鋼 | 2 | ¥27,085 | |
C 301 -2590-20D | 20 " | 20-53 / 64」 | 155ポンド | 鋼 | 2 | ¥27,761 | |
C 301 -2590-24D | 24 " | 24-53 / 64」 | 155ポンド | 鋼 | 1 | ¥32,810 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。