定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ACCUFORM SIGNS TRS340CTP 検査タグ 5-3/4 x 3-1/4 - 25 個パック | AD4TTC 43Z338

ACCUFORM SIGNS TRS340CTP検査タグ5-3 / 4 x 3-1 / 4-25個入りパック

在庫あり
アイテム:AD4TTC モデル: TRS340CTP相互参照:43Z338

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,583 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格検査タグ
グロメットなし
高さ5.75 "
穴のサイズ3 / 8 "
凡例/背景色黒、白; 赤、白
材料10 milPFカードストック
リバースサイドレジェンドはしご検査に関する注意事項
幅(Width)3.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)14.61
船幅(cm)8.26
HSコード3920200000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル凡例/背景色リバースサイドレジェンド価格
ACCUFORM SIGNS TRS318CTP 検査タグ 5-3/4 x 3-1/4 - 25 個パック | AD4TQB 43Z265 TRS318CTPイエロー/ブラック主要な責務¥4,116
ACCUFORM SIGNS TRS317CTP 検査タグ 5-3/4 x 3-1/4 - 25 個パック | AD4TQD 43Z268 TRS317CTP緑/白足場検査¥4,405
ACCUFORM SIGNS TRS336CTP 検査タグ 5-3/4 x 3-1/4 - 25 個パック | AD4TQQ 43Z286 TRS336CTPイエロー/ブラックフォークリフト検査ノート¥4,118
ACCUFORM SIGNS TRS305CTP 検査タグ 5-3/4 x 3-1/4 - 25 個パック | AD4TQT 43Z289 TRS305CTPイエロー/ブラックフォークリフト検査¥3,910
ACCUFORM SIGNS TCS321CTP 検査タグ 5-3/4 x 3-1/4 - 25 個パック | AD4TRH 43Z311 TCS321CTP黒、白; 赤、白閉所検査タグ¥3,910

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ACCUFORM SIGNS TRS340CTP検査タグ5-3 / 4 x 3-1 / 4-25個入りパック
¥4,583 /単価