入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険タグ |
高さ | 5.437 " |
穴のサイズ | 3 / 8 " |
凡例/背景色 | 赤/白 |
材料 | 1/8 インチ硬質再生ポリカーボネート |
リバースサイドレジェンド | このタグを削除しないでください! |
幅(Width) | 3 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 4911998000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 凡例/背景色 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAR423 | 6.25 " | 黒、赤/白 | 厚紙 | 3" | ¥27,833 | ||
TAR121 | 6.25 " | 黒、赤/白 | 10 ミル穴あきカードストック | 3" | ¥27,533 | ||
MPMTS08PTP | 5.437 " | 赤/白 | 1/8 インチ硬質再生ポリカーボネート | 3 1 / 16 " | ¥15,358 | ||
TSS101PTP | 5.875 " | ブラック/レッド | プラスチック | 3.38 " | ¥12,293 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。